| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017091 Herst.-Nr.: 2017091 EAN/GTIN: 5059044180211 |
| |
|
| | |
| Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende
M12-Kabelbuchse von RS Pro, 5 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro M12-Kabelsteckverbindern vor, die sich ideal für die Frontplattenmontage in Produktions- und Fertigungsumgebungen eignen. Dieser Steckverbinder wurde mit einer M12-Gewindeschnittstelle und einer D-Codierung nach Industriestandard entwickelt, die Fehlsteckungen verhindert. Dies bedeutet, dass es leicht mit Kabelsteckern verbunden werden kann, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss und eine einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen ermöglicht. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP67 und ist daher extrem langlebig, schützt die internen Verbindungen und ist damit eine ideale Lösung, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder verfügt über eine M12-Rundgewindeschnittstelle und D-Codierung nach Industriestandard, die Fehlsteckungen verhindert Der extrem langlebige Steckverbinder verfügt über eine vernickelte Messingkupplungsmutter und eine Neopren-O-Ring-Dichtung gemäß IP67, womit er ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder bei Kontakt mit Chemikalien oder Ölen geeignet ist Dank des Schraubklemmens ist er schnell und einfach zu installieren, was ihn benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten für die Tafel geeignet Montage in Erfassungs- und Automatisierungssystemen in industriellen Umgebungen Der Isolationswiderstand beträgt weniger als 100 Megaohm Anwendungen: Industrielle Rundsteckverbinder sind robuste und vielseitige Produkte, die Daten, elektrische Signale oder Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren und Betätigungselemente übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Industriesteckverbindern sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2017091, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF12S44S005GVC5D, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |