Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK PRO25S Akkuladegerät für 1 LiFePO4 Akkus, 13.3V/2.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017015
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     PRO 25 S EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2017015
Batterien und Ladegeräte
Ladegeräte und Powerbanks
Akkuladegeräte
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = LiFePO4
Ausgangsspannung = 13.3 V 15.8V
Ladestrom = 2.9A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V
Batterien Lieferumfang = Nein
Max. Ausgangsleistung = 395W
Anzahl der Ladestufen = 4
Modellnummer = PRO25S

Der CTEK Der PRO25S ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes 25-A-Akkuladegerät und Netzteil, das für den Einsatz mit Automobilprofis entwickelt wurde. Es ist eine Kombination aus Leistung und Advanced Technology mit Sicherheit, Mobilität und Flexibilität für die Arbeit mit jeder 12-V-Fahrzeugbatterie.Vollautomatisch und einfach zu verwenden Einfach anzuschließen, funkenfest und verpolungsgeschützt Integrierte Sicherheitsfunktionen, sodass sie für die Batterie und das Fahrzeug sicher sind Integrierter Temperatursensor für maximale Ladungspegel
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
LiFePO4
Ausgangsspannung:
13.3 V </arrow> 15.8V
Ladestrom:
2.9A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V
Batterien Lieferumfang:
Nein
Max. Ausgangsleistung:
395W
Anzahl der Ladestufen:
4
Modellnummer:
PRO25S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,46*
€ 801,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,84*
€ 745,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.