Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXTS 40 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 14,4V/20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017004
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     MXTS 40 EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V, 24 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 14,4 V, 14,7 V, 15,8 V, 28,8 V, 29,4 V, 31,6V
Ladestrom = 20 A, 40A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V
Batterietyp geladen = Kfz
Max. Ausgangsleistung = 632W
Anzahl der Ladestufen = 8
Modellnummer = MXTS 40

Das CTEK Das MXTS 40 ist ein Akkuladegerät, das in der 12-V- und 24-V-Fahrzeugwerkstatt oder im Ausstellungsraum verwendet wird. Es ist ein einfach zu bedienendes, elektronisch sicheres Akkuladegerät mit Rapid Charging für alle chemischen Substanzen. Es bietet wählbare Konstantspannungseinstellungen, um ECU-Schäden durch Spannungsschwankungen während der Programmierung zu vermeiden.Ideal für den Einsatz in Werkstätten und Ausstellungsräumen Elektronisch sicheres mehrstufiges Rapid Laden Wählbares Konstantspannungsnetzteil für ECU Temperaturkompensation und Batterie Nachbereitungsfunktionen Robuste, abnehmbare 2,5-m-Ladekabel und -klemmen Kompatibel mit PRO-Zubehör
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V, 24 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
14,4 V, 14,7 V, 15,8 V, 28,8 V, 29,4 V, 31,6V
Ladestrom:
20 A, 40A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V
Batterietyp geladen:
Kfz
Max. Ausgangsleistung:
632W
Anzahl der Ladestufen:
8
Modellnummer:
MXTS 40
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät ctek, autoladegerät, ladegerät kfz-batterie 20a, 2017004, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, MXTS40EU, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,28*
€ 1.381,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,51*
€ 1.357,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,98*
€ 1.301,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,35*
€ 1.228,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,24*
€ 1.183,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.