Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXT 14 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 18.8V/14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2016999
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     MXT 14 EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 24 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 18.8V
Ladestrom = 14A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V
Batterietyp geladen = Kfz
Max. Ausgangsleistung = 442W
Anzahl der Ladestufen = 8
Modellnummer = MXT 14

Das CTEK MXT 14 ist ein professionelles 24-V-Ladegerät, das für Nutzfahrzeuge entwickelt wurde, in denen die Batterien einer erheblichen Belastung unterliegen und sich ideal für Busse, Lkw und CV-Werkstätten eignet. Es verfügt über Funktionen wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob eine Batterie eine Ladung empfangen und halten kann.Vollautomatisch für optimales Laden Für alle Bleiakkus Vollständig geladener Akku Wartungsladung Zum Laden unter kalten Bedingungen Rekonditionierung von tiefentladenen Batterien Verwenden Sie das Ladegerät als Netzteil
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
24 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
18.8V
Ladestrom:
14A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V
Batterietyp geladen:
Kfz
Max. Ausgangsleistung:
442W
Anzahl der Ladestufen:
8
Modellnummer:
MXT 14
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät ctek, autoladegerät, 2016999, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, MXT14EU, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,86*
€ 606,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,83*
€ 584,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.