Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK CT5 TIME TO GO Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 14.55V/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2016997
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     CT5 TIME TO GO EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 14.55V
Ladestrom = 5A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V
Batterietyp geladen = Kfz
Max. Ausgangsleistung = 9.48W
Anzahl der Ladestufen = 3
Modellnummer = CT5 TIME TO GO

Das CTEK CT5 TIME TO GO-Akkuladegerät und der Wartungstechniker ermöglichen es, die Kontrolle zu behalten und den Tag zu planen, indem sie die verbleibende Ladezeit genau vorhersagen. Es verfügt über eine Reihe von LED-Leuchten, die die verschiedenen Ladestufen anzeigen und anzeigen, wie lange es dauert, bis der Akku geladen und betriebsbereit ist.Ladeschritte sind ″try″, ″go″ und ″care″ Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C. Batteriekapazität: 20-160 Ah
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
14.55V
Ladestrom:
5A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V
Batterietyp geladen:
Kfz
Max. Ausgangsleistung:
9.48W
Anzahl der Ladestufen:
3
Modellnummer:
CT5 TIME TO GO
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät ctek, autoladegerät, ladegerät kfz-batterie 5a, 2016997, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, CT5TIMETOGOEU, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.