Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2016850
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1686876
EAN/GTIN:
     4017918924126
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Gender = Buchse
Serie = K4/0
Typ = Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte = 4+2+PE
Seriennummer = HC-K 4/2

Der HEAVYCON-Kontakteinsatz von Phoenix Contact verfügt über eine Schraubverbindung und verwendet eine Kupferlegierungsmethode. Es hat Kontaktflächenmaterial ist Ag und Kontaktträgermaterial ist PA. Er hat 4 Positionen.Die Umgebungstemperatur beträgt -40 °C bis 125 °C. Die Nennspannung beträgt 8 kVDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
K4/0
Typ:
Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte:
4+2+PE
Seriennummer:
HC-K 4/2
Weitere Suchbegriffe: 2016850, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1686876, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,25*
€ 75,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 107,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.