Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2015463 Herst.-Nr.: 1679427 EAN/GTIN: 4017918168865 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 80A Gender = Buchse Serie = HC Typ = Buchseneinsatz Betriebsspannung = 500 V ac Anzahl der Kontakte = 4 Seriennummer = B6
Der Phoenix Contact HEAVYCON Buchseneinsatz mit 4 Positionen. Er hat eine Schraubverbindung ohne Drahtschutz.III Überspannungskategorie -40 °C bis 125 °C Umgebungstemperatur Verwenden Sie einen Drahtendschutz Entflammbarkeitsklasse V0 gemäß UL 94Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 80A | Gender: | Buchse | Serie: | HC | Typ: | Buchseneinsatz | Betriebsspannung: | 500 V ac | Anzahl der Kontakte: | 4 | Seriennummer: | B6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2015463, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1679427, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,24* | € 56,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,87* | € 58,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,02* | € 58,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,19* | € 59,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 68,01* | € 81,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|