Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Buck/Boost Converter, Abwärts-/Aufwärtswandler 350mA 12 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014441
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPMIC1BPQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2014441
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärts-/Aufwärtswandler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 12
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 45 mV
Gehäusegröße = WFQFN 44L.
Pinanzahl = 44
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 2 MHz

Die STMicroelectronics sind hochintegrierte Stromüberwachungs-IC für Mikroprozessoreinheiten. Es handelt sich um einen vollständig integrierten Stromüberwachungs-IC, der für Produkte entwickelt wurde, die auf hochintegrierten Anwendungsprozessordesigns basieren, die eine geringe Leistungsaufnahme und einen hohen Wirkungsgrad erfordern.I__LW_AT__2C und digitale E/A-Steuerungsschnittstelle 4 einstellbare Universal-LDOs Eingangsspannungsbereich von 2,8 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärts-/Aufwärtswandler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
12
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
45 mV
Gehäusegröße:
WFQFN 44L.
Pinanzahl:
44
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
2 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.