Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Shadowboard-Kit, Rot, 610mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013133
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013133
EAN/GTIN:
     5056279182973
Suchbegriffe:
2013133
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Bodenreinigung
Besenhalter und Reinigungsstationen
Farbe = Rot
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 4
Material = Polypropylen
Breite = 610mm
Befestigungstyp = Hängend
FDA-konform = Ja
Industriesektor = Allgemeiner Gebrauch
Montagetyp = Wand

RS Pro Shadow Platinen Kit, rot Wir stellen vor: Das RS Pro Shadow Platinen Kit, eine hochwertige Komplettlösung aus Reinigungsstation und Aufbewahrungslösung, die alle Werkzeuge enthält, die für hohe Reinigungs- und Wartungsstandards erforderlich sind. Diese Arten von Kits wurden entwickelt, um die Reinigungs- und Hygieneprozesse und -verfahren am Arbeitsplatz zu vereinfachen, um optimale Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Sie sind multifunktional und vielseitig, d. H. Sie können in einer Reihe von Umgebungen wie Fabriken, Küchen und Büros eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile: Das RS Pro Reinigungsschattenplatten-Kit enthält alle wichtigen Werkzeuge, um außergewöhnliche Hygienestandards in einer Vielzahl von Umgebungen aufrechtzuerhalten Die Verwendung einer Schattenplatine hilft auch bei der schnellen Erkennung von fehlenden Geräten und bietet gleichzeitig einen ordentlichen und ordentlichen Aufbewahrungsort, wenn sie nicht verwendet wird Darüber hinaus ist ein Schattenplatinensystem einfach zu organisieren und gibt wertvollen Stauraum für andere Gegenstände frei und bietet gleichzeitig ein ordentliches und professionelles Aussehen Die Rückseite des Schattenblechs selbst besteht aus einem leichten Aluminiumverbundwerkstoff, wobei das Gesicht mit einer klaren, geprägten PVC-Überlagerung laminiert wird, die Durable bietet und ausgezeichnete Anti-Scheuerstellen-Eigenschaften bietet, die jederzeit eine saubere und professionelle Präsentation gewährleisten ACM (Aluminiumverbundmetall) ist starr und beständig gegen Eindringen von Feuchtigkeit, bietet daher einen langlebigen Einsatz und eine lange Lebensdauer auch in schwierigen Umgebungen Es wurde mit Blick auf die 5S-Prinzipien entwickelt - sortieren, in Ordnung bringen, glänzen, standardisieren und aufrechterhalten Lieferung mit Edelstahlhaken für einfache Installation Alle Produkte im Kit sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen Das Kit ist in rot (RS-Best.-Nr. 201-3133() ) oder blau (RS-Best.-Nr. 201-3132() ) erhältlich, wenn eine Farbcodierung erforderlich ist Was enthält das Kit? Dieses Kit enthält: 1 x Shadow-Board-Rückwand 1 x mittelgroßer 317-mm-Bantelbürste 1 x 320-mm-D-Grip-Schnur 1 x 325 mm offene Wanne 1 x 305 mm professioneller mittelgroßer Schraubraum mit Griff 4 x 70-mm-Edelstahlhaken Anwendungen: Die Reinigungskits für die Schattenplatten sind alle in einer Lösung, die die Erstellung Visual Workspaces ermöglicht, um die Effizienz zu steigern und die Gesamtorganisation zu verbessern und gleichzeitig ein professionelles Erscheinungsbild zu erhalten. Sie sind von zentraler Bedeutung für die Einhaltung ausgezeichneter Hygienestandards im Einklang mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und sind häufig in verschiedenen Farben erhältlich, um eine Farbcodierung zu kennzeichnen und das Risiko einer Kreuzkontamination zu vermeiden, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sie die Lebensdauer der zu lagernden Reinigungsmittel über die Rückwand verlängern können, indem sie sicherstellen, dass sie nach Gebrauch ordentlich gepflegt und verpackt werden. Schattenreinigungsplatinen können in einer Reihe von Umgebungen verwendet werden, wie z. B.: Lebensmittel- und Getränkeindustrie Lebensmittelservice und Einzelhandel Lagerung und Logistik Hygiene, Reinraum und Produktion Kfz Luft- und Raumfahrt Allgemeine Industrie Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Im Lieferumfang des Kits sind keine Befestigungen enthalten Die Platine kann gebohrt und an jedem flachen Oberflächen- oder Trolley-System befestigt werden Die Muttern auf der Rückseite der Platine ragen aus der Rückseite heraus und müssen vor der Befestigung berücksichtigt werden Es muss immer darauf geachtet werden, dass der Befestigungspunkt für die von Ihnen gewählte Befestigungsmethode geeignet ist
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge:
4
Material:
Polypropylen
Breite:
610mm
Befestigungstyp:
Hängend
FDA-konform:
Ja
Industriesektor:
Allgemeiner Gebrauch
Montagetyp:
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 359,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 359,23*
€ 427,48
pro Kit
ab 2 Kits
€ 353,59*
€ 420,77
pro Kit
ab 5 Kits
€ 320,27*
€ 381,12
pro Kit
ab 10 Kits
€ 300,27*
€ 357,32
pro Kit
ab 500 Kits
€ 287,10*
€ 341,65
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.