Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 40mm, 40kg, Ges H. 58mm, Rad B. 38mm, 38 x 38mm, Platte, Nylon-Material inkl Bremse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012881
EAN/GTIN:
     5056111958339
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Raddurchmesser = 40mm
Belastung = 40kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 58mm
Radbreite = 38mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Nylon
Lochabstand = 26 x 26mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 38 x 38mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 5.3mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Nylon

Möbelrollen Serie TW . Halbkreisförmige Radabdeckung Schwarz
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
40mm
Belastung:
40kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
58mm
Radbreite:
38mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Nylon
Lochabstand:
26 x 26mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
38 x 38mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
5.3mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrollen 40mm 40 kg, möbelrolle, möbelrolle 40mm, 2012881, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, TW40PLB, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,2225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,49*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.