Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-SHC Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 25 x 25 x 3.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012507
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36103255S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2012507
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Leiterplatten-Gehäuse
Abmessungen Innen = 25 x 25 x 3.2mm
Länge Innen = 25 mm
Breite Innen = 25 mm
Höhe Innen = 3,2 mm
Gehäusematerial = Stahl
Serie = WE-SHC
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
25 x 25 x 3.2mm
Länge Innen:
25 mm
Breite Innen:
25 mm
Höhe Innen:
3,2 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Serie:
WE-SHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 375 Stück (ab € 0,81243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,03*
€ 442,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,06*
€ 427,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 346,50*
€ 412,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 338,72*
€ 403,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 332,39*
€ 395,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 304,66*
€ 362,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.