Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Würth Elektronik Abschirmblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012489
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003250S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Der Wruth Elektronik Abschirmungsschrank ist mit Top Cover ausgestattet. Die abnehmbare Abdeckung besteht aus einer Zinnplatte mit Zinnbeschichtung. Die Abdeckung wird verwendet, um elektromagnetische Strahlung von der Leiterplatte zu verhindern und die Empfindlichkeit von HF-Eingangs-, Ausgangs- und Verstärkerstufen niedrig zu halten.Zinnplatte gemäß DIN EN 10202/10203 Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Verpackt in Band und Rolle für einfaches Aufnehmen und Aufsetzen
Weitere Suchbegriffe: 2012489, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Wurth Elektronik, 36003250S, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,81775*
€ 1,0467*
1 Tag
215
1
€ 14,99*
ab € 0,818*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,0467*
€ 1,24557
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,00775*
€ 1,19922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81775*
€ 0,97312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 418,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.