Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Laborflasche 10L, Ø 280mm Absaugflasche Enghalsig mit Skalenteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Laborflasche 10L, Ø 280mm Absaugflasche Enghalsig mit Skalenteilung
Artikel-Nr.:
     108EL-2012469
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012469
EAN/GTIN:
     5059044179581
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Material = PP
Fassungsvermögen = 10L
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Absaugflasche
Skala = Ja
Durchmesser = 280mm

RS Pro Abgestufte Aspiratorflasche, robuste Ausführung, 10 l Wir stellen Ihnen die leistungsstarken Saugflaschen von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und Durable Flaschen, die sich ideal für die Lagerung und einfache Ableitung von Flüssigkeiten und Laborlösungen eignen. RS Pro Saugflaschen bestehen aus Polypropylen-Kunststoff und verfügen über eingegossene Graduierungen und Griff, ideal für einfache Messung und sicheren Transport. Die Durable Caps verfügen außerdem über geformte Bohrungen, sodass Sonden und Zuleitungen leicht zugänglich sind. Die Flaschen sind autoklavierbar, um sicherzustellen, dass sie sicher gereinigt und mit Leichtigkeit in einer Autoklavmaschine sterilisiert werden können. Für eine verbesserte Stabilität verfügen die Saugflaschen über einen Squat-form-Sockel, der sicherstellt, dass sie auf einem Regal oder Tisch gelagert und sicher transportiert werden können. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von Größen erhältlich Squat-Formbasis für verbesserte Stabilität auf Regalen, Tisch und Transport Hergestellt aus robustem Polypropylenkunststoff für verbesserte Haltbarkeit Geformter Griff für sicheren Transport Lecksicherer Absperrhahn öffnet/schließt in Vierteldrehung Die Kappen verfügen über geformte Bohrerführungen zur einfachen Positionierung von Sonden und Zuleitungen Geformte Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbeurteilung Autoklavierbar für einfache Reinigung und Sterilisation Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-FDA-Vorschriften Anwendungen Saugflaschen sind eine Art von Lagerflaschen, die häufig in Anwendungen verwendet werden, die die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten erfordern. Saugflaschen ermöglichen das Absinken schwerer Partikel nach unten, sodass die Flüssigkeit sicher über einen Absperrhahn abgegeben werden kann. Saugflaschen werden häufig in Bereichen wie: Medizinisch Forschung Labor Brennerei Normen Lebensmittelsicher (EU/FDA) EU10/2011/FDA CRF21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Wie wird Flüssigkeit abgegeben Der auslaufsichere Absperrhahn kann zum Abgeben von Flüssigkeit verwendet werden, indem er mit einer Vierteldrehung geöffnet/geschlossen wird. Ist dies autoklavierbar? Ja, diese Flasche ist für den Einsatz in einem Autoklav-Gerät zur sicheren Reinigung und Sterilisation geeignet. Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012467) 2012467 - 5L-Flasche RS Best.-Nr.( 2012469) 2012469 - 10L-Flasche
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
10L
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Absaugflasche
Skala:
Ja
Durchmesser:
280mm
Weitere Suchbegriffe: Partikelmessgerät, enghalsflasche 10l, enghalsflasche, enghalsflasche pp, 2012469, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BNP10A, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.