Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE Messbecher , Ø 500mm / 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PTFE Messbecher , Ø 500mm / 500ml
Artikel-Nr.:
     108EL-2012431
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012431
EAN/GTIN:
     5059044179246
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Produkt Typ = Becher
Material = PTFE
Fassungsvermögen = 500ml
Skala = Nein
Abmessungen = 125 x 80mm
Durchmesser = 500mm
Länge = 125mm

RS Pro PTFE-Becherglaker, 500 ml Eine Serie von hochwertigen und robusten Bechergäben von RS Pro, ideal für den Einsatz in Anwendungen, die die Lagerung oder Mischung von Flüssigkeiten und Chemikalien erfordern. Die Bechergläser verfügen über eine starre und porenfreie Konstruktion aus PTFE (Polytetrafluorethylen) mit einer glatten, professionellen Oberfläche. Der geformte Ausguss ermöglicht ein sicheres Gießen von Flüssigkeiten und Chemikalien und trägt so zur Minimierung von Verschüttungen und möglichen Verletzungen bei. Die Bechergläser verfügen über einen flachen Sockel, sodass sie auf einem Tisch oder Regal aufbewahrt werden können und gleichzeitig Stabilität und Sicherheit gewährleisten. Diese Serie von RS Pro Bechergäben hält auch Temperaturen bis 260 °C stand und ist daher sehr vielseitig für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von Größen erhältlich Großer Betriebstemperaturbereich, der Temperaturen bis zu 260 °C standhält Starre und porenfreie Konstruktion mit glatter Oberfläche Geformter Ausgießer für sicheres Gießen von Flüssigkeiten und Chemikalien Beständig gegen alle Chemikalien außer geschmolzenen Alkalimetallen und Fluor Effizienter Ersatz für Platin Autoklavierbar für sichere Reinigung und Sterilisation in einer Autoklavmaschine Anwendungen Bechergläser sind eine Art von Behälter, die häufig in Laboratorien zur Lagerung, Mischung und Messung einer Reihe von Flüssigkeiten und Chemikalien verwendet werden. Die einfache Konstruktion dieser Behälter ermöglicht den einfachen Transport von Flüssigkeiten über einen Ausgießer, der oft in die Top des Bechers eingegossen wird. Bechergläser werden in der Regel mit anderen Arten von Laborgeräten wie Reagenzgläsern oder Pipetten verwendet und werden häufig in Umgebungen wie: Labore Unterrichtswesen Forschung Gesundheitswesen Normen Lebensmittelsicher (EU) FDA CFR 21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex PTFE der USP-Klasse VI Häufig gestellte Fragen Ist dies autoklavierbar? Ja, RS Pro Bechergläser und autoklavierbar, damit sie in einer Autoklavmaschine gereinigt und sterilisiert werden können. Was sind die Vorteile von PTFE? PTFE (Polytetrafluorethylen) ist eine sehr vielseitige und robuste Kunststoffart, die eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und einen ausgezeichneten Betriebstemperaturbereich bietet. PTFE verfügt außerdem über eine hohe elektrische Beständigkeit und Antihafteigenschaften. Welche Größen sind erhältlich? 25-ml-Bechergometer -( 2012428 ) 2012428 100-ml-Beaker -( 2012429 ) 2012429 250-ml-Bechergometer -( 2012430 ) 2012430 500-ml-Beaker -( 2012431 ) 2012431
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PTFE
Fassungsvermögen:
500ml
Skala:
Nein
Abmessungen:
125 x 80mm
Durchmesser:
500mm
Länge:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PTFE-Becher, labor-messbecher 500ml, labor messbecher, rs pro labor-messbecher, 2012431, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BWN036, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.