|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2012170 Herst.-Nr.: Z-0282 EAN/GTIN: 5059044178805 |
| |
|
|  |  |
 | Kapazität = 32GB
Micro-SD-Karte OKdo 32G. Wir stellen vor: Die OKdo MicroSD-Karte, kompatibel mit den Raspberry Pi Einheiten. Diese MicroSD-Karte verwendet Hochgeschwindigkeits-Speicherpartikel, die ein besseres Erlebnis und eine optimale Leistung beim Lesen und Schreiben bieten. Die Karte wird bequem mit dem NOOBS3.3.1-System geladen, das sich ideal für den Netzwerkstart und eine schnelle und effiziente Installation eignet. Mit 32 GB Speicherplatz erfüllt diese MicroSD-Karte Ihre Speicheranforderungen, z. B. das Speichern von Textdokumenten, Musik und Videos und sogar die effektive Speicherung für Software-Paket-Downloads. Eigenschaften und Vorteile: Technologie mit drei Bits pro Zelle (3 bpc) Versorgungsspannung: 3,3 V (2,3-3,6 V) E/A-Versorgungsspannung: 3,3 V (2,7-3,6 V)/1,8 V (1,7-1,95 V) SanDisk 3D Gen3 X3 256 GB 2-Plane NAND-Flash-Matrize Vorinstalliert mit NOOBS V3.3.1 Betrieb: Seitengröße: 18336 Byte / Blockgröße: TLC: 12 MB; SLC: 4 MB / Gerätegröße: 1478 Blöcke/Ebene Technische Merkmale: Rückseitige Matrizenoberfläche: Poliertes blankes Silizium Dicke der verarbeiteten Wafer: 785 μm ±25 μm Metallisierung des Klebepads: AI Metallisierungsdicke des Klebepads: 0,6 μm Passivierung: SiO2/SiN/Polyimid Passivierungsdicke: 6,37 μm Anreißlinie: 70 μm x 70 μm Weitere Informationen:  |  | Kapazität: | 32GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |