Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 560nF 10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011940
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BZ564K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 560nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = F862
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
560nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
F862
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 0.56 uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 2011940, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862BZ564K310ZV054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 459 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 459 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.