Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Absolutdruck-Sensor, 3000kPa 700kPa SMD 4-Pin 4-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011646
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20005303-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2011646
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 4-SMD
Pinanzahl = 4
Betriebsdruck max. = 700kPa

Der TE MS5837-07BA ist ein hochauflösender Höhenmessersensor. Dieser Sensor ist optimiert für den barometrischen Druckbereich, aber auch für Wassertiefenmesssysteme mit einer Auflösung von 31 cm. Es verfügt über die langlebig-Pad-Technologie und eine LID-Version dieses Drucksensormoduls.Keramik- und Metallgehäuse: 3,3 x 3,3 x 2,75 mm Integrierter, digitaler Drucksensor Keine externen Komponenten Wasserbeständige Abdichtung mit 1,8 x 0,8 mm O-Ring Hohe Chemikalienbeständigkeit Geschirmter LID
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
4-SMD
Pinanzahl:
4
Betriebsdruck max.:
700kPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.