Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Spanisch Sicherheitsplakat, PP H 371 mm B 262mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011524
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     306821
EAN/GTIN:
     0888434424957
Suchbegriffe:
2011524
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Sprache = Spanisch
Typ = Poster
Höhe = 371 mm
Material = PP
Selbstklebend = Nein
Breite = 262mm

Das Sicherheitsplakat COVID-19 von Brady besteht aus laminiertem Polyestermaterial. Dieses Schild hält die Menschen über die besten Möglichkeiten zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 auf dem laufenden.Rechteckige Form Mehrzeilige Schilder
Weitere Informationen:
Sprache:
Spanisch
Typ:
Poster
Höhe:
371 mm
Material:
PP
Selbstklebend:
Nein
Breite:
262mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.