Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M12 Stahl 19mm Verzinkt DIN 936


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M12 Stahl 19mm Verzinkt DIN 936
Artikel-Nr.:
     108EL-2010855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2010855
EAN/GTIN:
     5059044178195
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m12
din 936
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M12
Material = Stahl
Typ = Halb
Finish = Verzinkt
Breite = 19mm
Erfüllte Normen = DIN 936

Half-Lock-Sechskantmuttern M12 von RS Pro aus Stahl Half-Lock-Sechskantmuttern von RS Pro sind kostengünstige und zuverlässige Befestigungselemente, die sich ideal für die Befestigung einer Vielzahl von Schrauben und Bolzen eignen. Die sechseckigen Muttern bestehen aus Stahl und verfügen über eine Zinkbeschichtung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen gewährleistet. Das flache Profil der Sechskantmuttern macht sie perfekt für die Befestigung an Schrauben mit einem kurzen Gewinde, insbesondere in Bereichen mit begrenztem oder begrenztem Platz. Die sechsseitige sechseckige Form ermöglicht ein einfaches Festziehen oder Lösen mit einem Handwerkzeug wie einem Schraubenschlüssel, mit Zugang von 360 Grad, was sie zu einer vielseitigen Auswahl an Befestigungselementen macht. Die Stahl-Halbmuttern von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und bieten eine Reihe von hochwertigen und zuverlässigen Befestigungselementen für Ihre Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in metrischen Größen von M4 bis M20 Schlankes Profil, ideal für den Einsatz mit kurzen Gewindebolzen und kleinen Verbindungen Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen Kann leicht angezogen oder gelöst werden Hochwertige Stahlkonstruktion mit Zinkbeschichtung für ausgezeichnete Haltbarkeit Anwendungen Half-Sechskantmuttern, manchmal auch als Half-Sicherungsmuttern bezeichnet, sind sechseckige Muttern, die ein dünneres Profil als Standard-Sechskantmuttern aufweisen, was sie ideal für die Befestigung kleiner Verbindungen oder Bolzen mit einem kurzen Gewinde macht. Halb-Sechskantmuttern werden aus einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Nylon und Messing hergestellt und sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich. Sechskantmuttern werden häufig für die Montage und den Bau verwendet, bei denen ein zuverlässiges Befestigungselement erforderlich ist. Sie werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Kfz Werkstätten Rohre und Leitungen Bauart Zertifizierungen DIN 439B CL4 und DIN936 CL17H Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr. 2010850() - M4 RS Best.-Nr. 2010851() - M5 RS Best.-Nr. 2010852() - M6 RS Best.-Nr. 2010853() - M8 RS Best.-Nr. 2010854() - M10 RS Best.-Nr. 2010855() - M12 RS Best.-Nr. 2010856() - M16 RS Best.-Nr. 2010858() - M20 Was ist der Unterschied zwischen Halb- und Voll-Sechskantmuttern? Halb oder voll bezieht sich auf das Profil oder die Dicke der Sechskantmutter. Vollmuttern haben ein tieferes Profil und sind für die meisten Standard-Befestigungsanwendungen geeignet, während Halb-Sechskantmuttern ein schlankeres Profil aufweisen und für Schrauben mit kürzeren Gewinden geeignet sind. Beide Typen können jedoch zum Befestigen verschiedener Schrauben verwendet werden und können auch zusammen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M12
Material:
Stahl
Typ:
Halb
Finish:
Verzinkt
Breite:
19mm
Erfüllte Normen:
DIN 936
Weitere Suchbegriffe: din936 verzinkt, 2010855, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NFLMSZ812RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,04*
€ 28,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,74*
€ 28,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,61*
€ 26,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,94*
€ 24,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,53*
€ 24,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,94*
€ 20,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.