Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contactum Contactum Verteilerkasten, 6 Ausgänge, 3-Phasen 125 A max., Verriegelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010750
Hersteller:
     Contactum
Herst.-Nr.:
     DDB125PIR06
EAN/GTIN:
     5056199087846
Suchbegriffe:
2010750
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Unterverteiler
Anzahl der Ausgangsöffnungen = 6
Elektrische Phasen = 3
Maximaler Strom = 125 A
Reihe = Contactum
Verriegelbar = Ja

Die Verteilungsplatine Contactum Typ B ist eine 6-polige Leiterplatte mit einem Nennstrom von 125 A. Er verfügt über eine verriegelbare Abdeckung und ein Stahl-Schlauchmaterial.Der Versorgungsspannungsbereich liegt zwischen 220-415 V. Der Plattendicken-Schrank ist 1,2 mm groß Die Plattenstärke der Tür/Abdeckung beträgt 1,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsöffnungen:
6
Elektrische Phasen:
3
Maximaler Strom:
125 A
Reihe:
Contactum
Verriegelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.