Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Adapter Flasher ATE, Flasher Portable PLUS, Flasher PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010725
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.06.22 STM8-Adapter
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2010725
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstool Zubehör
Zubehör-Typ = Adapter
Zum Einsatz mit = Flasher ATE, Flasher Portable PLUS, Flasher PRO

The SEGGER Flasher STM8 Adapter converts the standard J-Link 20-pin 0.1″ connector to the SWIM connector and a standard 10-pin connector. In addition the target board can be power using the external input connector on the STM8 Adapter.This adapter is usable only with the Flasher ATE, Flasher PRO and the Flasher Portable PLUS and only for the purpose of flash programming
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Adapter
Zum Einsatz mit:
Flasher ATE, Flasher Portable PLUS, Flasher PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.