Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS MarineLine YZp 0 Netzkabel, 2-adrig Orange x 1,5 mm² /Ø 9.6mm, 100m, 600, 1000 V


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010611
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     27101
EAN/GTIN:
     3660834468741
Suchbegriffe:
2010611
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Orange
Länge = 100m
Bewehrt = Ja
Außendurchmesser = 9.6mm
Betriebsspannung = 600, 1000 V
AWG = 15 AWG

Die leichten, feuerbeständigen, bewehrten Niederspannungs-Netzkabel CAE Multimedia Connect mit reduziertem Durchmesser für Strom- und Beleuchtungsanwendungen in allen Schiffsbereichen.Leiter der Klasse 2 Leicht, reduzierter Durchmesser Halogenfrei und raucharm Feuerbeständig gemäß IEC60331 1/2 Verzinnte Kupferdrahtgeflechtarmierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Orange
Länge:
100m
Bewehrt:
Ja
Außendurchmesser:
9.6mm
Betriebsspannung:
600, 1000 V
AWG:
15 AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,53*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 13,1253* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.436,43*
€ 1.709,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.425,92*
€ 1.696,84
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.388,01*
€ 1.651,73
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.319,01*
€ 1.569,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.312,53*
€ 1.561,91
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.