Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex HDMI Buchse Buchse 19-polig Typ A gewinkelt 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010421
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2086581081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi steckverbinder buchse
hdmi steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = Typ A
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 40 V

Die Molex E/A-Steckverbinder der Serie 208658 haben ein Rastermaß von 0,50 mm mit HDMI v2.1-Buchse. Er hat in allen 19 Stromkreisen Last. Der Steckverbinder hat eine rechtwinklige Ausrichtung und ist ohne Flansch. Dieses Produkt kann in Kabel-Platine-Anwendungen verwendet werden.Goldbeschichtung (Au) Pick-and-Place-Mylar Oberflächenmontage Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
Typ A
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
40 V
Weitere Suchbegriffe: 2010421, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, Molex, 2086581081, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 1,3556*
€ 1,89286*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 3,80*
1 Tag
325
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 4,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,89286*
€ 2,2525
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,79923*
€ 2,14108
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,7056*
€ 2,02966
pro Stück
ab 15000,003 Stück
€ 1,3556*
€ 1,61316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 662,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.