Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B33331V Polypropylenkondensator PP 14μF ± 5% / 460V dc, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009278
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B33331V7146J080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 14µF
Spannung = 460V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ± 5%
Serie = B33331V

Der 14-μF-Folienkondensator TDK B33331V ist ein Universal-AC-Kondensator. Es hat metallisierte Polypropylenfolie und weiches Polyurethanharz wie Füllmaterial und wird für die allgemeine AC-Filterung verwendetSicherheitsvorrichtung zur Überdruckabschaltung UL-Zulassung für Durchmesser über 40 mm Feuchtigkeitsgeschützt: 85 °C, 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (RH) bei 460 V für 1000 h Niedriger dielektrischer Verlustfaktor Selbstheilungstechnologie Hallenmontage CE-kompatibel Gewindebolzen unten
Weitere Informationen:
Kapazität:
14µF
Spannung:
460V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
± 5%
Serie:
B33331V
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, mkp-kondensator 14 μf, 2009278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B33331V7146J080, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 5,89*
Lager 108
49
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,32*
1 Tag
103
1
€ 14,99*
ab € 5,31*
€ 13,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 407,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.