Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009274
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B33331V7106J080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 460V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ± 5%
Serie = B33331V

Der 10-μF-Folienkondensator der Serie TDK B33331V ist ein Universal-AC-Kondensator. Es hat metallisierte Polypropylenfolie und weiches Polyurethanharz wie Füllmaterial und wird für die allgemeine AC-Filterung verwendetSicherheitsvorrichtung zur Überdruckabschaltung UL-Zulassung für Durchmesser über 40 mm Feuchtigkeitsgeschützt: 85 °C, 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (RH) bei 460 V für 1000 h Niedriger dielektrischer Verlustfaktor Selbstheilungstechnologie Hallenmontage CE-kompatibel Gewindebolzen unten
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
460V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
± 5%
Serie:
B33331V
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 2009274, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B33331V7106J080, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,64*
€ 624,3216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,32*
€ 619,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,85*
€ 586,4915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,44*
€ 570,5336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,30*
€ 533,477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.