Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100 → 240V ac, 12V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100 → 240V ac, 12V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-2008942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2008942
EAN/GTIN:
     5059044177051
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 30w
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm (Pin +)
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Typ = AC/DC-Adapter

AC/DC-Netzadapter von RS Pro mit EU-Stecker, 12 V dc, 30 W Diese Serie von robusten und vielseitigen AC/DC-Netzteilen von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit einer Vielzahl von elektronischen Geräten, die Strom über Netzstrom benötigen. Diese Durable Adapter von RS Pro funktionieren, indem sie Wechselstrom in Gleichspannung für eine Vielzahl von DC-Anwendungen umwandeln und eine zuverlässige und sichere Stromversorgung bieten. Der Netzadapter verfügt über einen EU-Stecker, ideal für den Einsatz in europäischen Steckdosen. Dieser leichte und tragbare Adapter verfügt außerdem über eine hochwertige und robuste Bauweise, die sicherstellt, dass interne Drähte immer vor Stößen geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile Leichtes und tragbares Design Hochwertiges und Durable Gehäuse zum Schutz interner Komponenten vor Stößen EU-Stecker, ideal für den Einsatz in europäischen Steckdosen Ideal für die Stromversorgung einer Reihe von elektrischen Geräten Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V ac 12-V-DC-Ausgang 30 Watt Anwendungen AC/DC-Adapter sind ideal, um eine Vielzahl von elektrischen Geräten und Geräten mit Strom zu versorgen. Adapter können sowohl in Spannungen, Strömen und Nennleistungen als auch in Steckertypen variieren, aber viele können austauschbare Adapter besitzen, wodurch sie sehr vielseitig sind. AC/DC-Netzteile werden häufig als Netzteil für kleine tragbare Geräte verwendet, wie z. B.: Laptops Tablets Ladegeräte Smartphones Netzwerkgeräte Router Telekommunikationsgeräte Häufig gestellte Fragen Mit welchem Land ist dies kompatibel? Dieses AC/DC-Netzteil ist für den Einsatz in europäischen Ländern mit Steckdosen mit 2-poliger Kompatibilität geeignet. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm (Pin +)
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2008942, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS830120250W2RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.