Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 50.4W, 240V ac, 12V dc / 4.2A, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 50.4W, 240V ac, 12V dc / 4.2A, 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-2008928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2008928
EAN/GTIN:
     5059044176924
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 240V ac
Ausgangsstrom = 4.2A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 50.4W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Energieeffizienzklasse = VI

AC/DC-Netzadapter von RS Pro mit austauschbaren Adaptern (UK, Euro, USA, Australien) 12 V dc, 50 W Diese Serie von robusten und vielseitigen AC/DC-Netzteilen von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit einer Vielzahl von elektronischen Geräten, die Strom über Netzstrom benötigen. Diese Durable Adapter von RS Pro funktionieren, indem sie Wechselstrom in Gleichspannung für eine Vielzahl von DC-Anwendungen umwandeln und eine zuverlässige und sichere Stromversorgung bieten. Das Netzteil umfasst 4 austauschbare Stecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA und Australien, sodass Sie den Adapter einfach an Ihre Bedürfnisse in mehreren Ländern anpassen können. Eigenschaften und Vorteile Austauschbare AC-Netzstecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA und Australien Erfüllt Effizienzvorschriften der Stufe VI Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V ac Kompatibel mit einer Reihe von Geräten und Geräten Robuste und robuste Bauweise Schnell und einfach zu wechselende Adapter Anwendungen AC/DC-Adapter sind ideal, um eine Vielzahl von elektrischen Geräten und Geräten mit Strom zu versorgen. Adapter können sowohl in Spannungen, Strömen und Nennleistungen als auch in Steckertypen variieren, aber viele können austauschbare Adapter besitzen, wodurch sie sehr vielseitig sind. AC/DC-Netzteile werden häufig als Netzteil für kleine tragbare Geräte verwendet, wie z. B.: Laptops Tablets Ladegeräte Smartphones Netzwerkgeräte Router Telekommunikationsgeräte Häufig gestellte Fragen Welche Adapter sind im Lieferumfang enthalten? Dieser Adapter enthält austauschbare Stecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA und Australien. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
240V ac
Ausgangsstrom:
4.2A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
50.4W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2008928, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS850120420WKRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.