Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Polypropylen Endkappe Schwarz passend für Ø 10mm, 40 x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007820
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Passend für Strebenprofil = 40 x 40 mm
Passend für Rohrdurchmesser = 10mm
Strukturelement-Typ = Deckelkappe
Farbe = Schwarz
Material = Polypropylen
Weitere Informationen:
Passend für Strebenprofil:
40 x 40 mm
Passend für Rohrdurchmesser:
10mm
Strukturelement-Typ:
Deckelkappe
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: 2007820, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, Bosch Rexroth, 3842535921, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tube Stops & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.