Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Winkel für 10mm, M8, L. 20mm passend für 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007383
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842146848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
profilsystem-befestigungswinkel rex...
befestigungswinkel für profilsystem
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M8
Material = Galvanisierter Stahl
Länge = 20mm
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Galvanisierter Stahl
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 2007383, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842146848, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.