Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Winkel für 10mm, M8, L. 20mm passend für 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007381
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842146815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
profilsystem-befestigungswinkel rex...
befestigungswinkel für profilsystem
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M8
Material = Galvanisierter Stahl
Länge = 20mm
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Galvanisierter Stahl
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 2007381, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842146815, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.