Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION S C100 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 17AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2007009
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     C100SQBP6,35TH2
EAN/GTIN:
     3660497140091
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Polycarbonat
Serie = S
Seriennummer = C100

C100SQBP6,35TH2Die MECATRACTION vollständig isolierte Buchse trennt.Doppelcrimp-Ausführung aus verzinntem Messing ″S″ Kupferhülse zum Crimpen der Isolierung für bessere Vibrationsfestigkeit Isolierhülse aus Polycarbonat. Maximale Betriebstemperatur: +125°C Entflammbarkeitsklasse: UL94V0
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Polycarbonat
Serie:
S
Seriennummer:
C100
Weitere Suchbegriffe: 2007009, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, MECATRACTION, C100SQBP6,35TH2, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.