Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 122mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 122mm
RS PRO DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 122mm
RS PRO DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 122mm
RS PRO DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 122mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2006728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2006728
EAN/GTIN:
     5059044176702
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene rs pro
hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 122mm
Breite = 35mm
Höhe = 7.5mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht

RS Pro DIN-Schiene, TS35 Wir stellen vor: Die RS Pro DIN-Schiene, die für die Montage einer Vielzahl von elektrischen und industriellen Geräten entwickelt wurde. Die TS35-Schiene bietet eine einzigartige Befestigungs-Pod-Anordnung, die drei separate Montageoptionen ermöglicht, einschließlich vorgeformter Führungen für die schnelle Montage von Leiterplatten. Darüber hinaus wurde die Schiene aus verzinktem Stahl mit guter Chemikalienbeständigkeit hergestellt, was bedeutet, dass sie auch in extremen Umgebungen geeignet ist, ohne Kompromisse bei der Qualität und Leistung des Produkts einzugehen. Diese RS Pro DIN-Schiene bietet eine sichere Befestigung für Gehäuse und ist vielseitig genug für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Top Hat DIN-Schiene hat eine hochwertige und Durable Konstruktion aus verzinktem Stahl, die Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Produkts gewährleistet Es bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und kann somit in extremen Umgebungen eingesetzt werden Sie wurde mit einer einzigartigen Befestigungpod-Anordnung entwickelt und ermöglicht drei separate Montageoptionen und umfasst vorgeformte Führungen für die schnelle und einfache Montage von Leiterplatten Die hellgraue TS35-Schiene ist eine symmetrische Schiene nach Industriestandard - 35 mm x 7,5 mm (Breite x Tiefe) Es gibt eine Reihe von Längen in dieser Serie, abhängig von Ihren Anforderungen Anwendungen: DIN-Schienen sind Metallschienen, die bei der Montage von elektrischen und industriellen Komponenten in Gehäuserablagen und -panels sowie Schaltschränken verwendet werden. Sie sind oft Universalmontagegeräte, die es ermöglichen, sie in einer Vielzahl von Anwendungen zu verwenden, und passen für eine Reihe von verschiedenen Geräten, unabhängig vom Hersteller, was bedeutet, dass der Benutzer darauf vertrauen kann, dass die Schiene sicher und sicher verwendet werden kann. DIN-Schienen können Zeit, Platz und Geld sparen, indem sie es dem Benutzer ermöglichen, elektrische Komponenten auf sichere und sichere Weise zu montieren, insbesondere wenn die Verkabelung ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Sie werden häufig in Anwendungen wie: Terminal Blöcke für DIN-Schiene Automatisierungs- und Steuergeräte Netzteile Robotik Steckrelais Einbaumessgeräte E/A-Geräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
122mm
Breite:
35mm
Höhe:
7.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Weitere Suchbegriffe: 2006728, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TZ35106, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.