| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2006598 Herst.-Nr.: CC0603KRX7R9BB152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1.5nF Spannung = 50V dc Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Länge = 1.6mm Serie = Standard Anschlussklemmentyp = SMD
Der Yageo 1,5nF-Kondensator hat einen bleifreien Anschluss und ist ideal für PCs, Festplatten, Game-PCs, Netzteile, DVD-Player, Mobiltelefone, Datenverarbeitungsgeräte geeignet.Lieferung in Band auf Rolle Nickelsperrenende RoHS-konform Halogenfrei Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1.5nF | Spannung: | 50V dc | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±10% | Länge: | 1.6mm | Serie: | Standard | Anschlussklemmentyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |