Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006580
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R8BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2006580
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 100nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 1.6mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Yageo 0603 (Rollen). Yageo 0603 CC Serie MLCC (Mehrschicht-Keramikkondensator) Diese SMD MLCC Kondensatoren sind extrem klein und haben einen großen Kapazitätswert und werden für allgemeine Anwendungen verwendet. Diese MLCC-Kondensatoren bestehen aus einem rechteckigen Block aus keramischen dielektrischen Materialien, der eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthält. Die inneren Elektroden werden an die beiden Endterminierungen angeschlossen und mit einer Schicht aus verzinnter Dose (NISN) abgedeckt. Eigenschaften und Vorteile. Klein und kompakt Hohe Kapazität Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. Endabschluss mit Nickelbarriere Erhältlich in ±5 %, ±10 % und ±20 % Toleranz
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
1.6mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.