Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALWAYSE Flansch Kugelrolle Ø 25.4mm x 14.2mm, bis 55kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006373
Hersteller:
     Alwayse Engineering
Herst.-Nr.:
     10001300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
alwayse kugelrollen 25,4mm
kugelrolle
alwayse kugelrollen
Kugeldurchmesser = 25.4mm
Montagetyp = Flansch 2-Loch
Last max. = 55kg
Kugelarbeitshöhe = 14.2mm

Die Zweiloch-Flansch-Befestigungskugeltransfereinheit Alwayse Engineering 10001300 25,4 mm wird zum Bewegen oder Übertragen von Lasten in alle Richtungen verwendet.X2-Befestigungslöcher im Flansch zur Befestigung der Einheit Einfaches Schmutzabgangsloch im Gerätesockel Betriebstemperatur: 70 °C durchgehend bis 100 °C intermittierend
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
25.4mm
Montagetyp:
Flansch 2-Loch
Last max.:
55kg
Kugelarbeitshöhe:
14.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2006373, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 10001300, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.