Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 16 bit- 2000μs SSOP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006329
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS8510-ASSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2006329
Halbleiter
Datenwandler
ADCs
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Anzahl der D/A-Wandler = No DACs / 2 ADCs
Auflösung = 16 bit
Signal-Rausch-Verhältnis = 90dB
Rücksetzzeit max. = 2000µs
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20

Das AMS AG 20-polige Datenerfassungsgerät für Batteriesensor bietet ein praktisch versetztes, rauscharmes Zweikanal-Messgerät. Bei dieser Analog-Digital-Wandlung und digitalen Filterung ergibt sich das Ergebnis 16-Bit-Digitalwort sind über eine serielle 4-adrige Standard-Schnittstelle zugänglich. Es verfügt über eine programmierbare Abtastung, um Datendurchsätze von weniger als 1 Hz bis 8 kHz zu ermöglichen.Nullpunktverschiebung für beide Kanäle Betrieb bei Umgebungstemperatur von -40 °C bis +125 °C. AEC - Q100 für den Einsatz in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Anzahl der D/A-Wandler:
No DACs / 2 ADCs
Auflösung:
16 bit
Signal-Rausch-Verhältnis:
90dB
Rücksetzzeit max.:
2000µs
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.