Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 16 bit- 2000μs SSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006328
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS8510-ASSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2006328
Halbleiter
Datenwandler
ADCs
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Anzahl der D/A-Wandler = No DACs / 2 ADCs
Auflösung = 16 bit
Signal-Rausch-Verhältnis = 90dB
Rücksetzzeit max. = 2000µs
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Anzahl der D/A-Wandler:
No DACs / 2 ADCs
Auflösung:
16 bit
Signal-Rausch-Verhältnis:
90dB
Rücksetzzeit max.:
2000µs
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.467,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,9348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.656,63*
€ 4.351,3897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.620,72*
€ 4.308,6568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.519,66*
€ 4.188,3954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.472,56*
€ 4.132,3464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.467,40*
€ 4.126,206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.