Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial, MS MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 250 V, Gerätemontage, Gehäuse 2, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2005371
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102E14S-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 2
Montagetyp = Gerätemontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS

Die Amphenol MS-E-Steckverbinder erfüllen die neuesten Leistungsanforderungen gemäß MIL-DTL-5015. Diese Steckverbinder bieten eine bewährte elektrische Leistungsfähigkeit zu akzeptablen Kosten für die meisten Geräte, bei denen Langlebigkeit wichtig ist. Steckverbinder der Klasse E werden für Bedingungen empfohlen, bei denen Vibrationen, Feuchtigkeit, Druck und/oder Temperatur extrem sind. Zugentlastung wird bei den meisten Gehäusegrößen geliefert.Betriebsspannung bis 3000 V ac (RMS) auf Meereshöhe 305 Kontaktanordnungen von 1 bis 104 Stromkreisen Löt- oder Crimpkontakte, Größen 16-0 für 22-0 AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
2
Montagetyp:
Gerätemontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS
Weitere Suchbegriffe: 2005371, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3102E14S2P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.