Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 41-polig, 700 V, Kabel, Gehäuse 20, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2005313
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-16F20-41SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 41
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 700 V
Gehäusegröße = 20
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB

Der Steckverbinder der Amphenol Serie 62GB bietet den Vorteil der Keilnut, um Fehlsteckungen um mehrere Steckverbinder zu reduzieren. Sie verfügen über Aluminiumgehäuse mit Messing- oder Edelstahloptionen. Eine elastische Neopren-Isolator-integrierte Kabeldichtungstülle an der Rückseite garantiert eine flüssigkeitsdichte Montage.Temperaturbereich: -55 °C bis 125 °C. Drahtmessgeräte und Strombelastbarkeit: Bis zu 45 A und Drähte der Größe 24 bis 8 AWG Steckverbinderkontakte sind vergoldet
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
41
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
700 V
Gehäusegröße:
20
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 2005313, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB16F2041SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.