Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 7-polig, 700 V, Kabel, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2005094
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-11F10-07SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 700 V
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB

Der Steckverbinder der Amphenol Serie 62GB bietet den Vorteil der Keilnut, um Fehlsteckungen um mehrere Steckverbinder zu reduzieren. Sie verfügen über Aluminiumgehäuse mit Messing- oder Edelstahloptionen. Eine elastische Neopren-Isolator-integrierte Kabeldichtungstülle an der Rückseite garantiert eine flüssigkeitsdichte Montage.Gehäuse und Befestigungsteile aus bearbeiteter Aluminiumlegierung erzeugen einen außergewöhnlich starken Steckverbinder Bis zu 45 A mit Drahtmessgeräten von 24 bis 8 AWG Draht
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
700 V
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 2005094, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB11F1007SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.