Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial, MS3 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 4-polig, 700 V, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004992
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102A18-10SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 700 V
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS3

Der Steckverbinder der Amphenol MS-Serie bietet bewährte elektrische Fähigkeiten zu akzeptablen Kosten für die meisten Geräte, bei denen eine lange Lebensdauer wichtig ist. Zu den Anwendungen gehören militärische Bodenunterstützungsgeräte, Bordsysteme und Schiffsinstallationen.Umweltfreundlich Kostengünstig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
700 V
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS3
Weitere Suchbegriffe: 2004992, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3102A1810SX, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.