Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-5015-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial, MS3 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 7-polig, 700 V, MIL-DTL-5015
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2004990
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
MS3102A16S-1SZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 700 V
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS3
Der Steckverbinder der Amphenol MS-Serie bietet bewährte elektrische Fähigkeiten zu akzeptablen Kosten für die meisten Geräte, bei denen eine lange Lebensdauer wichtig ist. Zu den Anwendungen gehören militärische Bodenunterstützungsgeräte, Bordsysteme und Schiffsinstallationen.Umweltfreundlich Kostengünstig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
700 V
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS3
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
2004990
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
MS3102A16S1SZ
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen