Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial, MS-A MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 2-polig, 1,75 kV, Kabel, Gehäuse 22, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004770
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A22-8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 23A
Betriebsspannung = 1,75 kV
Gehäusegröße = 22
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Verbindungstyp = Schnellkupplung mit Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS-A

Der Amphenol MS-A Zylindrische Steckverbinder, Größe 22 und Klasse A. Es handelt sich um einen Buchsenkontakttyp. Anwendungen umfassen: Kommunikationseinrichtungen, Computer und Schiffsbordinstallation, bei denen die mechanischen Kräfte und physikalischen Parameter keinen extremen oder schnellen Umgebungsveränderungen unterworfen sind.Betriebsspannung bis 500 V ac (RMS) auf Meereshöhe Mittel → schwer zylindrisch Durable, praxiserprobte Bauweise Es ist nicht umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
23A
Betriebsspannung:
1,75 kV
Gehäusegröße:
22
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Verbindungstyp:
Schnellkupplung mit Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS-A
Weitere Suchbegriffe: 2004770, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3106A228S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.