Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial, MS-A MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 14-polig, 700 V, Kabel, Gehäuse 22, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004765
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A22-19S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 14
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 700 V
Gehäusegröße = 22
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Verbindungstyp = Schnellkupplung mit Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS-A

Der Amphenol MS-A Zylindrische Steckverbinder, Größe 22 und Klasse A. Es handelt sich um einen Buchsenkontakttyp. Anwendungen umfassen: Kommunikationseinrichtungen, Computer und Schiffsbordinstallation, bei denen die mechanischen Kräfte und physikalischen Parameter keinen extremen oder schnellen Umgebungsveränderungen unterworfen sind.Betriebsspannung bis 500 V ac (RMS) auf Meereshöhe Mittel → schwer zylindrisch Durable, praxiserprobte Bauweise Es ist nicht umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
700 V
Gehäusegröße:
22
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Verbindungstyp:
Schnellkupplung mit Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS-A
Weitere Suchbegriffe: 2004765, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3106A2219S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 18,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 48,87*
€ 66,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.