Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 7-polig, 700 V, Kabel, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004287
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-16F10-07PN-214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 700 V
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB

Der Miniatur-Bajonettverriegelungssteckverbinder Amphenol Serie 62GB, 07 Kontakte, Gehäusegröße 10, 214 Abweichung. Es handelt sich um einen Lötanschluss und der Kontakttyp ist P und die Ausrichtung ist N. Zink-Kobalt-Oberfläche (braunoliv) für hohe Korrosionsbeständigkeit Es wird Polychloropren-Gummi-Compound eingesetzt.Hohes Maß an Umgebungsschutz im gesteckten Zustand Robuste Bauweise und Edelstahlgehäuse Führung, um falsches Stecken zu verhindern Lieferung mit vergoldeten Kontakten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
700 V
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 2004287, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB16F1007PN214, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.