Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPL1 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2000221
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPL1-103-02-L-D-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2000221
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = IPL1
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
IPL1
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.