Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1998122
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SQMW7100RJ
EAN/GTIN:
     5060641305853
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 7w
drahtwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = SQM7
Betriebstemperatur max. = +250°C
Anschlussraster = 5mm

Serie SQM7, 7 W. Hochleistungswiderstände der Serie SQ von TE Connectivity mit feinen, nicht-alkalischen Keramikkernen in Keramikgehäusen und mit Abdichtung aus anorganischem Silika-Füllmaterial. Damit besitzt die Serie SQ einen hohen Isolationswiderstand, eine niedrige Oberflächentemperatur, einen ausgezeichneten TCR und eine vollständig brandsichere Bauweise. Die Widerstände der Serie SQ sind ideal geeignet für jede Anwendung, in der eine effiziente Wärmeleistung gefordert wird. Flammsicher Nennleistung von 7 W bei 70 °C Widerstand mit Wert gekennzeichnet Max. Überlast: 1000 V Betriebsspannung: 500 V Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
SQM7
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1998122, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, SQMW7100RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1 Tag
252
1
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 1,233*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SBCHE6100RJ
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.