| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1997927 Herst.-Nr.: SQMR522KJ EAN/GTIN: 5060641305556 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 22kΩ Leistung = 5W Toleranz = ±5% Technologie = Metalloxid Serie = SQM5 Betriebstemperatur max. = +250°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie 5W SQM5. Hochleistungswiderstände der Serie SQ von TE Connectivity mit feinen, nicht-alkalischen Keramikkernen in Keramikgehäusen und mit Abdichtung aus anorganischem Silika-Füllmaterial. Damit besitzt die Serie SQ einen hohen Isolationswiderstand, eine niedrige Oberflächentemperatur, einen ausgezeichneten TCR und eine vollständig brandsichere Bauweise. Die Widerstände der Serie SQ sind ideal geeignet für jede Anwendung, in der eine effiziente Wärmeleistung gefordert wird. Flammsicher Nennleistung von 5 W bei 70 °C Widerstand mit Wert gekennzeichnet Max. Überlast: 700 V Betriebsspannung: 350 V Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion Weitere Informationen: | | Widerstand: | 22kΩ | Leistung: | 5W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metalloxid | Serie: | SQM5 | Betriebstemperatur max.: | +250°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1997927, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, SQMR522KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,207* | € 1,214* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,35* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|