Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo MFR Festwert Metallschichtwiderstand, Axial 47kΩ ±1% / 0.5W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1997730
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MFR50SFTE52-47K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstand = 47kΩ
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Serie = MFR

Die Metallschichtwiderstände der Yageo MFR-Serie mit 47 kOhm werden mit einem Vakuumspritzsystem hergestellt, um mehrere Schichten gemischter Metalllegierungen und passivierte Materialien auf einem sorgfältig behandelten hochwertigen Keramiksubstrat zu deponieren. Nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht werden verzinnte Anschlussleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind mit Schichten aus blauem Lack beschichtet.Der Temperaturkoeffizient des Widerstands beträgt 50 ppm/°C. Die maximale Betriebsspannung beträgt 350 V Betriebstemperatur Der Bereich beträgt 55 °C bis +155 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
MFR
Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, 1997730, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, MFR50SFTE5247K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.