Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo MFR Festwert Metallschichtwiderstand, Axial 27kΩ ±1% / 0.25W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1997611
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MFR-25FTE52-27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Widerstand = 27kΩ
Leistung = 0.25W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Serie = MFR

Die 27-kOhm-Metallschichtwiderstände der Yageo MFR-Serie werden mit einem Vakuumspritzsystem hergestellt, um mehrere Schichten gemischter Metalllegierungen und passivierte Materialien auf einem sorgfältig behandelten hochwertigen Keramiksubstrat zu deponieren. Nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht werden verzinnte Anschlussleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind mit Schichten aus blauem Lack beschichtet.Der Temperaturkoeffizient des Widerstands beträgt 50 ppm/°C. Die maximale Betriebsspannung beträgt 250 V Der Betriebstemperaturbereich beträgt 55 °C bis +155 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
27kΩ
Leistung:
0.25W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
MFR
Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, 1997611, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, MFR25FTE5227K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
968
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00723*
€ 0,06715*
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,143*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.